レオナ
ひょう量瓶
耐薬性のPP製です。
ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
トラスコ品番
153-7302
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
容量(mL)
30
高さ(mm)
50
容量(L)
0.03
口径(mm)
30
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
蓋つまみ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021529
4703-1009
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください