曜日別特売
250653 ねじ口瓶 茶色 SV-100 PPC・PTFEニトリル25入 NEG(日電理化硝子) 78055446

ねじ口瓶 茶色 SV-100 PPC・PTFEニトリル25入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055446
品番
250653
参考基準価格(税別)¥21,225販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。

用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
材質
瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
色
瓶:茶色
容量(mL)
100
肉厚(mm)
t1.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×120
口内径(Φmm)
26.5
耐冷凍容量(mL)
50
入数
25本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする