曜日別特売
XNT 1SLX Weller XNTシリーズ コテ先 Weller 78057485

Weller XNTシリーズ コテ先XNT 1SLX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は種別・幅・長さなど33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
種別
円錐型
幅(mm)
0.4
長さ(mm)
39.5
注文コード
78057485
品番
XNT 1SLX
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。
精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。
高精度な熱分布設計
高品質な銅コア
コントロール性の高い形状
幅広いラインナップ
優れたコストパフォーマンス

用途
対象となるコテ:WTP90
種別
円錐型
長さ(mm)
39.5
品番
【Weller品番】T0054487599
適合
【コテ】WTP90
幅(mm)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする