曜日別特売
LPS-FN5N1 フラット型近接センサ(検出距離5mm) 亀岡電子 78058368

フラット型近接センサ(検出距離5mm)LPS-FN5N1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78058368
品番
LPS-FN5N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
標準検出物体(mm)
鉄18×18×1
検出距離(mm)
5±15%
電源電圧(V)
DC12時:-10%~ DC24時:+15%
設定距離(mm)
0~3.4
検出物体
磁性金属
応差
検出距離の10%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする