曜日別特売
YKUSB2-16GM 産業用USB2.0フラッシュメモリー プリンストン 78058691

産業用USB2.0フラッシュメモリーYKUSB2-16GM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
容量(GB)16
内容量1個注文コード78058691品番YKUSB2-16GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

フラッシュ
Kioxia 15nm
容量(GB)
16
コントローラ
PS2251-68
仕様
USB2.0 フラッシュメモリー 16GB MLC、P/E Cycle:3000回
質量(g)
8
対応OS
Windows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.9×18×8
対応機種
USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMac
コネクタ
USBシリーズA
動作温度(℃)
0~70
保管温度(℃)
-25~+85
インターフェイス
USB3.0、USB2.0準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする