TGK(東京硝子器械)
バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78061168
品番
11090520
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
容量(mL)
2
寸法(Φ×高さH)(mm)
12×32
口内径(Φmm)
6
型番
5182-0716
キャップ
LaPha(9-425)
入数
100本