曜日別特売

ニトリル手袋 2152 M 100枚入

ニトリル手袋 2152 M 100枚入 - リーブル

あらゆる作業に適した中厚手タイプ。
着脱スムーズ、内面クロリネーション加工。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
左右兼用タイプです。
食品衛生法適合品。

材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
手の平部:0.11、指先部:0.13
色
ブルー
サイズ
M
摘要
左右兼用
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
パウダーフリー
食品衛生法
適合品
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780615362152 M
¥2,670
¥2,598
¥2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする