曜日別特売
2152 M ニトリル手袋 2152 M 100枚入 リーブル 78061536

ニトリル手袋 2152 M 100枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱
注文コード
78061536
品番
2152 M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

あらゆる作業に適した中厚手タイプ。
着脱スムーズ、内面クロリネーション加工。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
左右兼用タイプです。
食品衛生法適合品。

材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
手の平部:0.11、指先部:0.13
色
ブルー
サイズ
M
摘要
左右兼用
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
パウダーフリー
食品衛生法
適合品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする