雨よけレッグカバー(収納袋付)
靴を脱がずに装着できます
傘やレインコートではガードできない足元の汚れをガード
通勤途中でも靴を履いたままサッと着れる
- 用途
- 近年、雨の日と言えば「大雨」の日が多くなったように感じませんか。地面を叩きつけるような大粒の雨の時は、傘をさしていても足元のズボンの裾はズブ濡れ、これってイヤですよね。そんな天候の時でも、慌てず足元をカバーできるのが、靴を履いたままでも装着できるこのレッグカバーです。もともとは、アウトドアでのトレッキングや登山などで使えるように設計したものなので、その場で着用できるのが強みです。これで、雨水や泥汚れから足元をガードしてくれます。前面部分が全て面ファスナーになってますので、足を包むように装着。上部のヒモを絞って、土踏まず部分にあるベルトを装着すればOKです。収納袋付きですので、通勤や通学時などでも携帯すると安心です。もちろん、休日のトレッキングにも使用できるしっかりとした作りの仕様ですので、幅広くお使いください。また、雨の日の自転車の乗車にも最適です。
本製品は完全防水ではありません。
カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございます。予めご了承ください。 - 材質
- ポリエステル(撥水加工)、ナイロン、ポリプロピレン、スチール
収納袋:EVA
- 付属品
- 収納袋
- その他
- 【上部周囲】49cm
- サイズ
- フリー(男女兼用)
- 標準質量(g/片足)
- 80
- 全長(cm)
- 44
- 内容量
- 1個
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ


































