曜日別特売
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096

8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096
8704712 雨よけレッグカバー(収納袋付) 後藤 78062096

雨よけレッグカバー(収納袋付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード78062096品番8704712
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

靴を脱がずに装着できます
傘やレインコートではガードできない足元の汚れをガード
通勤途中でも靴を履いたままサッと着れる

用途
近年、雨の日と言えば「大雨」の日が多くなったように感じませんか。地面を叩きつけるような大粒の雨の時は、傘をさしていても足元のズボンの裾はズブ濡れ、これってイヤですよね。そんな天候の時でも、慌てず足元をカバーできるのが、靴を履いたままでも装着できるこのレッグカバーです。もともとは、アウトドアでのトレッキングや登山などで使えるように設計したものなので、その場で着用できるのが強みです。これで、雨水や泥汚れから足元をガードしてくれます。前面部分が全て面ファスナーになってますので、足を包むように装着。上部のヒモを絞って、土踏まず部分にあるベルトを装着すればOKです。収納袋付きですので、通勤や通学時などでも携帯すると安心です。もちろん、休日のトレッキングにも使用できるしっかりとした作りの仕様ですので、幅広くお使いください。また、雨の日の自転車の乗車にも最適です。
本製品は完全防水ではありません。
カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございます。予めご了承ください。
材質
ポリエステル(撥水加工)、ナイロン、ポリプロピレン、スチール
収納袋:EVA
色
ピンク
付属品
収納袋
その他
【上部周囲】49cm
サイズ
フリー(男女兼用)
標準質量(g/片足)
80
全長(cm)
44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする