曜日別特売

窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット

窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット - アール窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット - アール窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット - アール窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット - アール窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット - アール

室内側の窓ガラスに貼ることで、太陽光を遮り、室内の温度上昇を抑えます。水貼りタイプ。日中は窓からの視界を損なわず、外からの目隠し効果も。

用途
窓ガラス遮熱フィルム
材質
本体:PVC、保護フィルム:PET
サイズ(cm)
45×90
遮光率(%)
約89%
UV遮蔽率(%)
約90%
内容量
1個(4枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78063819HN-088-4
¥1,780
¥1,779
¥1,957(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする