曜日別特売
HN-088-4 窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット アール 78063819

お得な4枚セット

HN-088-4 窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット アール 78063819
HN-088-4 窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット アール 78063819
HN-088-4 窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット アール 78063819
HN-088-4 窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット アール 78063819
HN-088-4 窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット アール 78063819

窓ガラス遮熱フィルム グレー 45×90cm 4枚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(4枚)
注文コード
78063819
品番
HN-088-4
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,957
販売価格(税別)
¥1,779

室内側の窓ガラスに貼ることで、太陽光を遮り、室内の温度上昇を抑えます。水貼りタイプ。日中は窓からの視界を損なわず、外からの目隠し効果も。

用途
窓ガラス遮熱フィルム
材質
本体:PVC、保護フィルム:PET
サイズ(cm)
45×90
遮光率(%)
約89%
UV遮蔽率(%)
約90%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする