曜日別特売

ヴァーサ 背付ラウンドチェア

ヴァーサ 背付ラウンドチェア - クロシオヴァーサ 背付ラウンドチェア - クロシオヴァーサ 背付ラウンドチェア - クロシオヴァーサ 背付ラウンドチェア - クロシオ

耐久性があり、加工性に優れるので高級家具・楽器・彫刻・船舶や自動車の室内装飾などに用いられる世界三大銘木のひとつマホガニーを使用。座面は360度回転式。座面を回せば狭い場所でも立ち座りが楽にできます。座面はPVC張り。レザーのような高級感があり、汚れも拭き取れてお手入れ簡単です。

仕様
完成品
材質
天然木、ラッカー塗装、座面=PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
5
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×40.5×60
高さ(cm)
座面:46
内容量
1脚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806548135267
¥35,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする