曜日別特売
35267 ヴァーサ 背付ラウンドチェア クロシオ 78065481

本体

35267 ヴァーサ 背付ラウンドチェア クロシオ 78065481
35267 ヴァーサ 背付ラウンドチェア クロシオ 78065481
35267 ヴァーサ 背付ラウンドチェア クロシオ 78065481
35267 ヴァーサ 背付ラウンドチェア クロシオ 78065481

ヴァーサ 背付ラウンドチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
78065481
品番
35267
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

耐久性があり、加工性に優れるので高級家具・楽器・彫刻・船舶や自動車の室内装飾などに用いられる世界三大銘木のひとつマホガニーを使用。座面は360度回転式。座面を回せば狭い場所でも立ち座りが楽にできます。座面はPVC張り。レザーのような高級感があり、汚れも拭き取れてお手入れ簡単です。

仕様
完成品
材質
天然木、ラッカー塗装、座面=PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
5
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×40.5×60
高さ(cm)
座面:46

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする