1日で終わる自由研究キット

1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由研究にぴったり!1日で不思議な水の実験ができる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「光る!つかめる!不思議な水!」です。付属の粉を水に混ぜると簡単に出来上がり、蛍光粉を加えれば暗いところで光る水も作れます!付属のレポート用紙に実験結果や水がつかめる秘密をまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます。【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】ボウル2個、ペットボトル、スプーン、計量カップ。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様になっています。

セット内容
アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1、スポイト(2ml)×1、蛍光粉(3g)×1、プラ皿×1、レポート用紙×1、記入例×1
材質
アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、蛍光粉、薬さじ:PP、スポイト:PE、プラ皿:PP
寸法(mm)
【薬さじ】125×16×12【プラ皿】Φ80×27【スポイト】Φ12×148【レポート用紙・記入例】297×210
種類
光る!つかめる!不思議な水!
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806472958937
オープン
¥900
¥990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする