太陽グラス
太陽観察や日食観察に!安全に楽しめる太陽グラス!
太陽観察や日食観察用に設計された、安全性に配慮した太陽グラスです。DIN規格EN169に対応した遮光度番号13番の高性能フィルターを使用し、強い太陽光から目をしっかり守ります。EN ISO 16321-2を順守しているため、理科授業や自由研究、学校教材としても安心して使用でき、学習用途から観察イベントまで幅広いシーンで活躍します。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- フィルター:ガラス、フレーム:PP
- 寸法(mm)
- 【本体】160×70×7【フィルター部分】105×50
- 内容量
- 1個
注意
※太陽を「太陽グラス」を通さずに肉眼で見ないでください。「太陽グラス」と光学機器(双眼鏡、望遠鏡、カメラ等)を組み合わせて使わないでください。失明の危険や光学機器が破損、故障する可能性がございます。太陽が雲や霧などに隠れて日差しが弱い時は、「太陽グラス」を通して太陽が見えない場合がございます。フィルターに裏表はございません。どちらの面からでもご使用いただけます。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064860 太陽グラス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064860-260430-02.jpg)
![注文コード:78064860 太陽グラス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064860-260430-04.jpg)
![注文コード:78064860 太陽グラス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064860-260430-06.jpg)
![注文コード:78064860 太陽グラス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064860-260430-08.jpg)
![注文コード:78064860 太陽グラス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064860-260430-10.jpg)
![注文コード:78064860 太陽グラス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064860-260430-12.jpg)












