曜日別特売
76079 太陽グラス アーテック[学校教材・教育玩具] 78064860

76079 太陽グラス アーテック[学校教材・教育玩具] 78064860
76079 太陽グラス アーテック[学校教材・教育玩具] 78064860
76079 太陽グラス アーテック[学校教材・教育玩具] 78064860
76079 太陽グラス アーテック[学校教材・教育玩具] 78064860
76079 太陽グラス アーテック[学校教材・教育玩具] 78064860
76079 太陽グラス アーテック[学校教材・教育玩具] 78064860

太陽グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064860
品番
76079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥730
販売価格(税別)
664

太陽観察や日食観察に!安全に楽しめる太陽グラス!
太陽観察や日食観察用に設計された、安全性に配慮した太陽グラスです。DIN規格EN169に対応した遮光度番号13番の高性能フィルターを使用し、強い太陽光から目をしっかり守ります。EN ISO 16321-2を順守しているため、理科授業や自由研究、学校教材としても安心して使用でき、学習用途から観察イベントまで幅広いシーンで活躍します。

セット内容
本体のみ
材質
フィルター:ガラス、フレーム:PP
寸法(mm)
【本体】160×70×7【フィルター部分】105×50
注意
※太陽を「太陽グラス」を通さずに肉眼で見ないでください。「太陽グラス」と光学機器(双眼鏡、望遠鏡、カメラ等)を組み合わせて使わないでください。失明の危険や光学機器が破損、故障する可能性がございます。太陽が雲や霧などに隠れて日差しが弱い時は、「太陽グラス」を通して太陽が見えない場合がございます。フィルターに裏表はございません。どちらの面からでもご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする