26夢屋 SW パワーハンドル
丹後ジャークをはじめとしたパワフルな誘いやキャスティングにおける力強い巻き上げなど、ソルトウォーターゲームにおいて多くのメリットを生み出すロングハンドル。
新登場の夢屋SWパワーハンドルは、ステラSW、ツインパワーSWシリーズの8000番~14000番に装着可能な高剛性冷間鍛造ロングハンドル。
85mmのロングレングスでありながらアームは冷間鍛造技術によって軽く、強く叩きあげられ、CI4+ラウンドノブとの相乗効果で巻きごこちをいっそうパワフルかつ軽快にカスタマイズ。
純正パーツならではの最適設計も相まってアングラーを極上のゲームへと導く。
- ベアリング
- ベアリング数(BB/ローラ―):2
- ハンドル長さ(mm)
- 85
- 自重(g)
- 81
- ハンドルタイプ
- H-4
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ




























