85mm ラウンド(049896) 26夢屋 SW パワーハンドル SHIMANO(シマノ) 78070801

85mm ラウンド(049896) 26夢屋 SW パワーハンドル SHIMANO(シマノ) 78070801
85mm ラウンド(049896) 26夢屋 SW パワーハンドル SHIMANO(シマノ) 78070801

26夢屋 SW パワーハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78070801
品番
85mm ラウンド(049896)
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

丹後ジャークをはじめとしたパワフルな誘いやキャスティングにおける力強い巻き上げなど、ソルトウォーターゲームにおいて多くのメリットを生み出すロングハンドル。
新登場の夢屋SWパワーハンドルは、ステラSW、ツインパワーSWシリーズの8000番~14000番に装着可能な高剛性冷間鍛造ロングハンドル。
85mmのロングレングスでありながらアームは冷間鍛造技術によって軽く、強く叩きあげられ、CI4+ラウンドノブとの相乗効果で巻きごこちをいっそうパワフルかつ軽快にカスタマイズ。
純正パーツならではの最適設計も相まってアングラーを極上のゲームへと導く。

ベアリング
ベアリング数(BB/ローラ―):2
ハンドル長さ(mm)
85
自重(g)
81
ハンドルタイプ
H-4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする