クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。
・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制
米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)
カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)
中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)
・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。

仕様
標準効率・異電圧
定格電圧(V)
【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460
特性
流動形
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
定格電流(A)
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78071747VKP081AT-4Z13(概算質量)250【50Hz】0.65/0.65/0.65、【60Hz】0.75/0.75/0.75105/4135/4
¥80,200
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78071781VKP051AT-4Z7.6(概算質量)60【50Hz】0.25/0.25/0.25、【60Hz】0.27/0.27/0.2732/243/2
¥39,900
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする