VKP051AT-4Z クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 78071781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)VKP051AT-4Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
出力(W)60
内容量1個注文コード78071781品番VKP051AT-4Z
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。
・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制
米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)
カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)
中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)
・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。

質量(kg)
7.6(概算質量)
出力(W)
60
定格電流(A)
【50Hz】0.25/0.25/0.25、【60Hz】0.27/0.27/0.27
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
32/2
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
43/2
仕様
標準効率・異電圧
定格電圧(V)
【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460
始動電流(A)(50/60Hz)
【50Hz】1.3/1.4/1.4、【60Hz】2.4/2.7
特性
流動形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする