曜日別特売

スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電

スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXTスマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXTスマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXTスマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXTスマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXTスマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXTスマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXTスマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 - LEPLUS NEXT

MagSafe非対応端末やケースに使用可能な、シール式スマートフォンスタンド/強力な粘着シールでしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/薄型・軽量形状で背面を下にしてもガタつきにくい/縦横両用スタンド/付属の位置合わせガイド付属を利用して装着することでワイヤレス充電やMagSafe充電が可能/背面ガラス端末やケースにも装着可能/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属

材質
アルミニウム合金+PC
本体寸法(mm)
Φ60×D2.8
本体質量(g)
9
対応機種
スマートフォン(汎用)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LN-MGS04SV 7807201878072018LN-MGS04SVシルバー
¥1,527
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
LN-MGS04BK 7807218578072185LN-MGS04BKブラック
¥1,527
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
LN-MGS04NV 7807214078072140LN-MGS04NVネイビー
¥1,527
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
LN-MGS04OR 7807222878072228LN-MGS04ORオレンジ
¥1,527
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
LN-MGS04PK 7807213178072131LN-MGS04PKピンク
¥1,527
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする