曜日別特売
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018

LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018
LN-MGS04SV スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電 LEPLUS NEXT 78072018

スマートフォンスタンドシート「MAGTUS」Slim Swing Sticker シール式 スマホスタンド 薄型 軽量 縦横両用スタンド ワイヤレス充電 MagSafe充電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード78072018品番LN-MGS04SV
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

MagSafe非対応端末やケースに使用可能な、シール式スマートフォンスタンド/強力な粘着シールでしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/薄型・軽量形状で背面を下にしてもガタつきにくい/縦横両用スタンド/付属の位置合わせガイド付属を利用して装着することでワイヤレス充電やMagSafe充電が可能/背面ガラス端末やケースにも装着可能/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属

色
シルバー
材質
アルミニウム合金+PC
本体寸法(mm)
Φ60×D2.8
本体質量(g)
9
対応機種
スマートフォン(汎用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする