コーコス信岡
FARANG WORK パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アーミー
アーミー
グレー
サイズ
M
L
M
XL
XXL
実寸ウエスト(cm)
80
80
85
90
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78075335
品番
FW-8103
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
横ストレッチ25%以上。
極限まで汚水を出さないエコ染料「ASUTEX(アステックス)」染めで落ち感のある色合いを表現。
膝に蛇腹プリーツを入れたスタイリッシュパンツ。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
アーミー
サイズ
M
股下(cm)
71
ワタリ(cm)
32
実寸ウエスト(cm)
80
混率(%)
綿99・ポリウレタン1
素材
綿スラブストレッチ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。