曜日別特売

T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ

T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 半袖Tシャツ - コーコス信岡

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
程よくゆとりのあるリラックスフィットシルエット。
便利なポケット(1左胸内側ペン差し&底マチ付ポケット、2両脇ポケット、3左袖ペン差し)。
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。
熱伝導率の高い繊維を使用して肌のひんやり感を実現した接触冷感素材。
脇裏に不快な汗臭を軽減する消臭テープ入り。
右肩Dickiesロゴ刺繍入り。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル
混率(%)
ポリエステル55・綿45
素材
ヘビーウェイト鬼鹿の子
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074626D-6017ホワイトM1074521
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78074915D-6017ブラックM1074521
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78075116D-6017ホワイトXL1214923
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78075518D-6017ホワイトXS954219
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78075597D-6017ネイビーXL1214923
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78075615D-6017ホワイトL1134722
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78075667D-6017ブラックXXL1295123
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78076008D-6017ブラックXL1214923
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78076121D-6017ネイビーXS954219
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78076139D-6017ホワイト3XL1375323
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78076726D-6017ネイビーM1074521
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78076936D-6017ブラックXS954219
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077015D-6017ネイビー3XL1375323
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077137D-6017ブラックS1014420
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077320D-6017ホワイトXXL1295123
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077347D-6017ブラック3XL1375323
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077365D-6017ネイビーS1014420
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077435D-6017ブラックL1134722
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077451D-6017ネイビーXXL1295123
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077661D-6017ネイビーL1134722
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
78077785D-6017ホワイトS1014420
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする