Richell(リッチェル)
ボタニー ハンギングボール 20型
ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 20型サイズ。
広がりのある舟形で、寄せ植えに最適。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
材質
ポリエチレン、綿、ステンレス鋼
サイズ(cm)
幅20×奥行14.8×高さ12.3(下部幅8.8×奥行8.6) 吊り下げ紐長さ(フック含む)/75
容量(L)
土:1.2
内寸(cm)
幅18.5×奥行13.2×高さ11.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78078196
-
ダークグレー(DG)
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
78078221
-
ホワイト(W)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください