曜日別特売
- ボタニー ハンギングボール 20型 Richell(リッチェル) 78078196

ボタニー ハンギングボール 20型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ダークグレー(DG)
内容量1個注文コード78078196品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 20型サイズ。
広がりのある舟形で、寄せ植えに最適。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。

色
ダークグレー(DG)
材質
ポリエチレン、綿、ステンレス鋼
サイズ(cm)
幅20×奥行14.8×高さ12.3(下部幅8.8×奥行8.6) 吊り下げ紐長さ(フック含む)/75
容量(L)
土:1.2
内寸(cm)
幅18.5×奥行13.2×高さ11.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする