曜日別特売

エコル ハイポット 10号

エコル ハイポット 10号 - Richell(リッチェル)

再生ポリプロピレンを100%使用し、環境へ配慮した手作り感のある暖かな風合いの長鉢。ゆるやかなカーブを帯びながら全体にシンプルな形なので、植える植物を選びません。
サイズは、5号・6号・7号・8号・10号の5種類です。

材質
再生ポリプロピレン
色
ダークグレー(DG)
サイズ(cm)
上部直径29(下部直径17.2)×高さ30
容量(L)
11
内寸(cm)
上部直径28(下部直径16.7)×深さ25.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78078205-
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする