曜日別特売
- エコル ハイポット 10号 Richell(リッチェル) 78078205

エコル ハイポット 10号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78078205
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

再生ポリプロピレンを100%使用し、環境へ配慮した手作り感のある暖かな風合いの長鉢。ゆるやかなカーブを帯びながら全体にシンプルな形なので、植える植物を選びません。
サイズは、5号・6号・7号・8号・10号の5種類です。

材質
再生ポリプロピレン
色
ダークグレー(DG)
サイズ(cm)
上部直径29(下部直径17.2)×高さ30
容量(L)
11
内寸(cm)
上部直径28(下部直径16.7)×深さ25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする