氷点下リカバリー・クールヘッドカバー
真夏の暑さ対策に活躍する、頭部専用のクールダウンアイテム。
凍結したLOGOSの「氷点下リカバリー・クールアシスト」(別売品)をセットすることで、約-5℃の冷却効果が頭部をしっかりクールダウンします。
帽子のようにサッと装着でき、キャップやヘルメットの下にも使用可能。
自転車移動時や屋外作業、現場仕事など、暑さが気になるシーンでひんやりクールダウン。
洗濯可能なので、毎日清潔に使えるのも嬉しいポイントです。
- 用途
- 頭部をひんやりクールダウン。暑さ対策品!
- 仕様
- 洗濯可能
- 質量(g)
- (約)56
- 寸法(cm)
- 頭周り:(約)52~66
- 主材質
- マイクロファイバー、ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用には別売の氷点下リカバリー・クールアシストが必要です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ


































