81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140

81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140
81336870 氷点下リカバリー・クールヘッドカバー ロゴス 78079140

氷点下リカバリー・クールヘッドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78079140
品番
81336870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
¥3,619

真夏の暑さ対策に活躍する、頭部専用のクールダウンアイテム。
凍結したLOGOSの「氷点下リカバリー・クールアシスト」(別売品)をセットすることで、約-5℃の冷却効果が頭部をしっかりクールダウンします。
帽子のようにサッと装着でき、キャップやヘルメットの下にも使用可能。
自転車移動時や屋外作業、現場仕事など、暑さが気になるシーンでひんやりクールダウン。
洗濯可能なので、毎日清潔に使えるのも嬉しいポイントです。

用途
頭部をひんやりクールダウン。暑さ対策品!
仕様
洗濯可能
質量(g)
(約)56
寸法(cm)
頭周り:(約)52~66
主材質
マイクロファイバー、ポリエステル
注意
※ご使用には別売の氷点下リカバリー・クールアシストが必要です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする