曜日別特売

氷点下リカバリー・クールボディタオル

氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス氷点下リカバリー・クールボディタオル - ロゴス

凍らせることで冷凍タオルとして効果的に身体をクールダウンすることができる、大型クールボディタオル。
吸水性・速乾性が高いマイクロファイバーを採用し、大型サイズながらも、軽量・コンパクト。
凍らせずに汗拭きタオルとしての使用もできるため、オールシーズン使えます。
また、別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」をメッシュポケットにセットすることで、首や脇などをピンポイントで冷却できます。

用途
スポーツ、部活動、フィットネス時など、夏場の暑さ対策として活躍します。
サイズ(cm)
(約)縦60×横120
寸法(cm)
収納:(約)直径9.5×長さ17
主材質
マイクロファイバー、ポリエステル
内容量
1枚
注意
※氷点下リカバリー・クールアシストは付属していません
※冷凍庫から取り出す目安は、外気温23℃環境下の目安です。あくまでも目安であり、何度かご使用いただきながら外気温の高低や使用者の好みにより最適なタイミングを見つけてご使用ください。
※クーラーボックス・バッグは、機種により保冷性能の違いがあるため、取り出す目安も異なる場合があります。
※使用後は完全に乾かしてから保管してください。濡れた状態で収納袋に入れたままにすると、メッシュ生地などの移染の原因になります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81336810 780790187807901881336810グリーン(約)190
オープン
¥3,600
¥3,960(税込)
4日以内出荷
81336811 780791497807914981336811グレー総:(約)190
オープン
¥3,600
¥3,960(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする