曜日別特売
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149

81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149
81336811 氷点下リカバリー・クールボディタオル ロゴス 78079149

氷点下リカバリー・クールボディタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1枚注文コード78079149品番81336811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

凍らせることで冷凍タオルとして効果的に身体をクールダウンすることができる、大型クールボディタオル。
吸水性・速乾性が高いマイクロファイバーを採用し、大型サイズながらも、軽量・コンパクト。
凍らせずに汗拭きタオルとしての使用もできるため、オールシーズン使えます。
また、別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」をメッシュポケットにセットすることで、首や脇などをピンポイントで冷却できます。

用途
スポーツ、部活動、フィットネス時など、夏場の暑さ対策として活躍します。
色
グレー
質量(g)
総:(約)190
サイズ(cm)
(約)縦60×横120
寸法(cm)
収納:(約)直径9.5×長さ17
時間
(冷凍庫)約1.5~2時間前●(クーラーボックス・バッグ)約1~1.5時間前(冷凍庫から取り出す目安)
主材質
マイクロファイバー、ポリエステル
注意
※氷点下リカバリー・クールアシストは付属していません
※冷凍庫から取り出す目安は、外気温23℃環境下の目安です。あくまでも目安であり、何度かご使用いただきながら外気温の高低や使用者の好みにより最適なタイミングを見つけてご使用ください。
※クーラーボックス・バッグは、機種により保冷性能の違いがあるため、取り出す目安も異なる場合があります。
※使用後は完全に乾かしてから保管してください。濡れた状態で収納袋に入れたままにすると、メッシュ生地などの移染の原因になります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする