野電 エレキャン・エアコン

野電 エレキャン・エアコン - ロゴス野電 エレキャン・エアコン - ロゴス野電 エレキャン・エアコン - ロゴス野電 エレキャン・エアコン - ロゴス野電 エレキャン・エアコン - ロゴス野電 エレキャン・エアコン - ロゴス野電 エレキャン・エアコン - ロゴス野電 エレキャン・エアコン - ロゴス

猛暑の中でもテント内を快適な温度に保つ、ポータブル式のキャンピングエアコン。
冷風・静音・除湿・送風の4つのモードを搭載し、シーンに合わせて使い分けができます。
風量は3段階、温度は16℃~30℃まで細かく調整できます。
1時間あたり約19円の省エネ設計で、長時間のご使用でも安心。
持ち運びしやすいコンパクト設計のため、キャンプや車中泊はもちろん、災害時の簡易冷房としても頼れる1台です。

用途
猛暑でもテントの中は快適空間!ポータブル式のキャンピングエアコン。
セット内容
本体、ダクト×2、ドレンホース、ダクト用アダプタ×3、扉パネル
タイプ
ポータブル式
種類
エアコン
サイズ(cm)
[本体サイズ](約)幅51.5×奥行30×高さ33.5●[ダクト]直径11×長さ25~123●[排水ホース]長さ105
電源(V)
AC100
定格電力(W)
542
騒音値(dB)
55以下
使用環境温度(℃)
18~43
設定可能温度(℃)
16~30
主材質
ABS、PP、アルミ、銅
冷房能力(kW)
1.2
総質量(kg)
(約)16.5
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7807913174175100
オープン
¥62,364
¥68,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする