74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131

74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131
74175100 野電 エレキャン・エアコン ロゴス 78079131

野電 エレキャン・エアコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78079131
品番
74175100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,600
販売価格(税別)
¥62,364

猛暑の中でもテント内を快適な温度に保つ、ポータブル式のキャンピングエアコン。
冷風・静音・除湿・送風の4つのモードを搭載し、シーンに合わせて使い分けができます。
風量は3段階、温度は16℃~30℃まで細かく調整できます。
1時間あたり約19円の省エネ設計で、長時間のご使用でも安心。
持ち運びしやすいコンパクト設計のため、キャンプや車中泊はもちろん、災害時の簡易冷房としても頼れる1台です。

用途
猛暑でもテントの中は快適空間!ポータブル式のキャンピングエアコン。
セット内容
本体、ダクト×2、ドレンホース、ダクト用アダプタ×3、扉パネル
タイプ
ポータブル式
種類
エアコン
サイズ(cm)
[本体サイズ](約)幅51.5×奥行30×高さ33.5●[ダクト]直径11×長さ25~123●[排水ホース]長さ105
電源(V)
AC100
定格電力(W)
542
騒音値(dB)
55以下
使用環境温度(℃)
18~43
設定可能温度(℃)
16~30
主材質
ABS、PP、アルミ、銅
冷房能力(kW)
1.2
総質量(kg)
(約)16.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする