曜日別特売

クーラーポンチョ

クーラーポンチョ - ロゴスクーラーポンチョ - ロゴスクーラーポンチョ - ロゴスクーラーポンチョ - ロゴスクーラーポンチョ - ロゴスクーラーポンチョ - ロゴスクーラーポンチョ - ロゴスクーラーポンチョ - ロゴス

気化熱を利用した、暑い夏の屋外に最適な冷感ポンチョ。
「ぬらす・絞る・振る」だけで即ひんやり、ぬるくなっても再度振ることで冷却効果が持続します。
首元のポケットには、別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」や保冷剤が入れられ、効率よく全身をクールダウン。
吸水・速乾性にも優れており、タオルとしての使用も可能。
さらに、抗菌・防臭加工でニオイの発生も抑制。
フード付きデザインで、スポーツ観戦時のUV対策にもおすすめです。

用途
水に濡らして振れば即COOL!保冷剤ポケット付きクーラーポンチョ。
仕様
保冷剤ポケット付き・UV対策・抗菌防臭・接触冷感・吸水速乾
サイズ
フリー
主材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34205219 780790007807900034205219グレー
オープン
¥4,528
¥4,981(税込)
4日以内出荷
34205289 780791767807917634205289ネイビー
オープン
¥4,528
¥4,981(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする