曜日別特売
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176

34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176
34205289 クーラーポンチョ ロゴス 78079176

クーラーポンチョ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1枚注文コード78079176品番34205289
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,981
販売価格(税別)
¥4,528

気化熱を利用した、暑い夏の屋外に最適な冷感ポンチョ。
「ぬらす・絞る・振る」だけで即ひんやり、ぬるくなっても再度振ることで冷却効果が持続します。
首元のポケットには、別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」や保冷剤が入れられ、効率よく全身をクールダウン。
吸水・速乾性にも優れており、タオルとしての使用も可能。
さらに、抗菌・防臭加工でニオイの発生も抑制。
フード付きデザインで、スポーツ観戦時のUV対策にもおすすめです。

用途
水に濡らして振れば即COOL!保冷剤ポケット付きクーラーポンチョ。
色
ネイビー
仕様
保冷剤ポケット付き・UV対策・抗菌防臭・接触冷感・吸水速乾
サイズ
フリー
主材質
ポリエステル100%
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする