野電クールファンベスト
真夏の過酷な暑さ対策に欠かせない、次世代のクールウェア。
ファンの強力な送風に加え、保冷剤ポケットに保冷剤を入れることで、ダブルの冷却効果を発揮。
さらに内側にはアルミコーティングを施し、外部の熱をしっかり遮断。
20,000mAhの大容量バッテリー付属で、長時間の連続使用が可能です。
真夏の屋外作業やレジャー、アウトドア、スポーツ観戦など、あらゆるシーンで活躍する「着るだけで涼しい」を実感できる盛夏に最適な一着です。
- 用途
- 暑さ対策に!保冷剤ポケット付きファンベスト。
- 仕様
- 保冷剤ポケット付・内側アルミコーティング
- 色
- ブラック
- 素材
- ポリエステル100%
- 稼働時間(時間)
- パワー1:28h、パワー2:13h、パワー3:8h、パワー4:4h
- 内容量
- 1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ


































