34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115

34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115
34406713 野電クールファンベスト ロゴス 78079115

野電クールファンベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード78079115品番34406713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
¥22,000

真夏の過酷な暑さ対策に欠かせない、次世代のクールウェア。
ファンの強力な送風に加え、保冷剤ポケットに保冷剤を入れることで、ダブルの冷却効果を発揮。
さらに内側にはアルミコーティングを施し、外部の熱をしっかり遮断。
20,000mAhの大容量バッテリー付属で、長時間の連続使用が可能です。
真夏の屋外作業やレジャー、アウトドア、スポーツ観戦など、あらゆるシーンで活躍する「着るだけで涼しい」を実感できる盛夏に最適な一着です。

用途
暑さ対策に!保冷剤ポケット付きファンベスト。
サイズ
M
身長(cm)
160~170
仕様
保冷剤ポケット付・内側アルミコーティング
色
ブラック
素材
ポリエステル100%
稼働時間(時間)
パワー1:28h、パワー2:13h、パワー3:8h、パワー4:4h
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする