ペルチェクールベスト

ペルチェクールベスト - ロゴスペルチェクールベスト - ロゴスペルチェクールベスト - ロゴスペルチェクールベスト - ロゴスペルチェクールベスト - ロゴスペルチェクールベスト - ロゴスペルチェクールベスト - ロゴスペルチェクールベスト - ロゴス

スイッチを入れて約10秒!素早く冷却効果を発揮するペルチェ素子を搭載した冷却ベスト。
表面温度最大3℃まで冷却、環境温度から最大-22℃(
1)を実現し、猛暑でも氷のように表面が冷たくなり直接肌に冷たさを感じることができる。
軽量で伸縮性のある生地を採用しているため、身体にフィットし動きやすい。
フリーサイズで着用でき、家族や職場仲間とも共有して使える。
また、動作音は静かで、オフィスなどの静かな場所でも気にならない。
キャンプでのテント設営時、BBQ、ガーデニング、釣り、ランニング、軽作業、イベントなど幅広いシーンで活躍する。

用途
環境温度から-22℃の高性能!電源ON即COOLな冷却ベスト。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
冷却、通気性、ストレッチ、軽量
素材
本体:ナイロン90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
内容量
1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※モバイルバッテリーは付属しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7807909781336711
オープン
¥20,000
¥22,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする