ソーラーブロック日傘
UVカット率99.9%、遮光率99.99%以上を誇るソーラーブロック加工生地で、日射しと熱を強力にブロックします。
柔軟性の高いグラスファイバー製フレームは風にも強く、スポーツ観戦や屋外イベントでも安心して使えます。
雨にも対応する耐水圧2,300mmで、突然の雨も安心。
- 用途
- 日常使いからアウトドアまで、幅広いシーンで活躍する日傘です。
- 仕様
- 撥水等級:4級
- 材質(ハンドル)
- PP
- 遮光率(%)
- 99.99以上
- 耐水圧(mm)
- 2300
- 生地
- ポリエステル
- UV遮蔽率(%)
- 99.99以上
- 内容量
- 1本
注意
※車中など高温になる場所に保管することはおやめください。破損の原因になります。※晴雨兼用でご使用いただける日傘ですが、雨傘ではないため長い時間や強い雨に打たれると内側に水滴が生じます。
※ハンドルにラバー塗装されているものは、傷や熱に弱いため以下のことにご注意ください。剥離の原因となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ


































