81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158

81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158
81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158
81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158
81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158
81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158
81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158
81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158
81336743 ソーラーブロック日傘 ロゴス 78079158

ソーラーブロック日傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプレギュラー(晴雨兼用)
内容量1本注文コード78079158品番81336743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,981
販売価格(税別)
¥4,528

UVカット率99.9%、遮光率99.99%以上を誇るソーラーブロック加工生地で、日射しと熱を強力にブロックします。
柔軟性の高いグラスファイバー製フレームは風にも強く、スポーツ観戦や屋外イベントでも安心して使えます。
雨にも対応する耐水圧2,300mmで、突然の雨も安心。

用途
日常使いからアウトドアまで、幅広いシーンで活躍する日傘です。
質量(g)
約545
タイプ
レギュラー(晴雨兼用)
直径(Φcm)
約100(使用時)
長さ(cm)
約84(収納時)
寸法(cm)
約120(骨長)
仕様
撥水等級:4級
材質(ハンドル)
PP
材質(ポール)
グラスファイバー
遮光率(%)
99.99以上
耐水圧(mm)
2300
主材質
骨:グラスファイバー
生地
ポリエステル
UV遮蔽率(%)
99.99以上
注意
※車中など高温になる場所に保管することはおやめください。破損の原因になります。
※晴雨兼用でご使用いただける日傘ですが、雨傘ではないため長い時間や強い雨に打たれると内側に水滴が生じます。
※ハンドルにラバー塗装されているものは、傷や熱に弱いため以下のことにご注意ください。剥離の原因となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする