曜日別特売

チラー9型

チラー9型 - ダイキン工業チラー9型 - ダイキン工業チラー9型 - ダイキン工業チラー9型 - ダイキン工業チラー9型 - ダイキン工業チラー9型 - ダイキン工業チラー9型 - ダイキン工業チラー9型 - ダイキン工業

8シリーズからさらに進化した9シリーズインバータチラーです。
省エネ性の向上に加えてRoHS指令にも対応、地球環境にも配慮しました。
好評の±0.1℃水温制御を更にワイドレンジに高精度制御。
冷却能力制御範囲の拡大
環境負荷低減
作業環境に優しい低騒音
地球温暖化防止に貢献

用途
半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など
外装色
アイボリーホワイト
冷媒
R410A
内容量
1台
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
騒音レベル(dB(A))
馬力(HP)
最大電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05498941AKW909-B1151309×560×62067【チラー】相当馬力:3[消費電力/電流]4.60kW/14.3A(200V50Hz)・4.91kW/15.0A(200V60Hz)・4.90kW/13.7A(220V60Hz)
¥2,968,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05498950AKW909-0481151309×560×62067【チラー】相当馬力:3[消費電力/電流]4.60kW/14.3A(200V50Hz)・4.91kW/15.0A(200V60Hz)・4.90kW/13.7A(220V60Hz)
¥3,448,000
¥2,798,000
¥3,077,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05498959AKW589681197×470×50065【チラー】相当馬力:2[消費電力/電流]2.37kW/7.5A(200V50Hz)・2.40kW/7.5A(200V60Hz)・2.40kW/6.9A(220V60Hz)
¥877,000
¥699,800
¥769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05498968AKW569-B921197×470×50065【チラー】相当馬力:2[消費電力/電流]2.95kW/9.5A(200V50Hz)・3.15kW/9.8A(200V60Hz)・3.14kW/9.0A(220V60Hz)
¥2,088,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499029AKW929831309×560×62067【チラー】相当馬力:3[消費電力/電流]3.75kW/11.6A(200V50Hz)・3.78kW/11.6A(200V60Hz)・3.78kW/10.6A(220V60Hz)
¥1,267,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499047AKW569-047921197×470×50065【チラー】相当馬力:2[消費電力/電流]2.95kW/9.5A(200V50Hz)・3.15kW/9.8A(200V60Hz)・3.14kW/9.0A(220V60Hz)
¥2,575,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499072AKW929-C831309×560×62067【チラー】相当馬力:3[消費電力/電流]3.75kW/11.6A(200V50Hz)・3.78kW/11.6A(200V60Hz)・3.78kW/10.6A(220V60Hz)
¥1,310,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499081AKW589-C681197×470×50065【チラー】相当馬力:2[消費電力/電流]2.37kW/7.5A(200V50Hz)・2.40kW/7.5A(200V60Hz)・2.40kW/6.9A(220V60Hz)
¥919,000
¥739,800
¥813,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499090AKW149-B61690×360×70060【チラー】相当馬力:0.5[消費電力/電流]1.20kW/4.5A(200V50Hz)・1.36kW/4.8A(200V60Hz)・1.36kW/4.8A(220V60Hz)
¥1,325,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499126AKW439-B68915×360×70062【チラー】相当馬力:1.5[消費電力/電流]1.97kW/7.4A(200V50Hz)・2.20kW/7.8A(200V・220V 60Hz)
¥1,736,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499151AKW909-0471151309×560×62067【チラー】相当馬力:3[消費電力/電流]4.60kW/14.3A(200V50Hz)・4.91kW/15.0A(200V60Hz)・4.90kW/13.7A(220V60Hz)
¥3,448,000
¥2,798,000
¥3,077,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499160AKW149-C61690×360×70060【チラー】相当馬力:0.5[消費電力/電流]1.20kW/4.5A(200V50Hz)・1.36kW/4.8A(200V60Hz)・1.36kW/4.8A(220V60Hz)
¥1,231,000
¥989,800
¥1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499169AKW569-048921197×470×50065【チラー】相当馬力:2[消費電力/電流]2.95kW/9.5A(200V50Hz)・3.15kW/9.8A(200V60Hz)・3.14kW/9.0A(220V60Hz)
¥2,575,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499178AKW459-C43875×360×44062【チラー】相当馬力:1.5[消費電力/電流]1.59kW/6.1A(200V50Hz)・1.61kW/6.0A(200V60Hz)・1.61kW/5.4A(220V60Hz)
¥1,002,000
¥799,800
¥879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499230AKW329-C65815×360×70061【チラー】相当馬力:1.2[消費電力/電流]1.71kW/6.4A(200V50Hz)・1.87kW/6.6A(200V・220V 60Hz)
¥1,453,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする