チラーB型
2.0/3.0相当馬力(HP)機種の冷却能力をアップしました
使用可能範囲の拡大でより使いやすく
ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。
コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。
標準品(200V)と同一寸法のため、異電圧でも設計変更不要。
好評の高精度±0.1℃液温制御。
圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。
負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃液温制御を実現。
電装ボックス保護等級はIP54相当。
電子部品の硫化対応品採用。
実際の輸送条件に即した輸送振動性能。
鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
Hybrid-Winを使用して室温、液温、その他内部データをパソコンでモニタ可能。データを一括表示可能で運転状態の把握が容易に。
冷媒ガス漏れ状態(冷却不能)時にアラーム信号を出力。機械に与えるダメージや機械加工の不良を予防。
対象の液温や室温が任意に設定した温度範囲から外れた時にワーニング信号の出力が可能。
搭載するシステム(タンク液量、配管等)に合わせた制御ゲインを自動的に設定するオートチューニング機能で、試運転調整時間を大幅に削減。
運転開始時間を0~999時間後(1時間単位)で設定可能。
エアフィルタ・凝縮器の目づまり時にメンテナンスをお知らせするワーニング信号を出力。
サーミスタ異常(制御不能)時には別の運転モードで応急的に運転が可能。ライン停止影響を極小化。
操作性の良いコントロールパネル。消費電力も表示。
信号線接続時に工具が不要な差込端子台。
オイルミストによる凝縮器目詰まりが起こりにくいエアフィルタ構造。
- 用途
- マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器など
- 内容量
- 1台
注意
※冷却能力は、標準点(出口液温:25℃、室温:25℃、使用液:水、定格循環量、1気圧)および参考点(出口液温:20℃、室温:35℃、使用液:水、定格循環量、1気圧)における値を示します。製品公差は、約±5%あります。※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。また、電圧変動幅は、±10%以内です。電圧変動幅が±10%を超える場合は、別途ご相談ください。
※異電圧仕様(-500)はトランス無しのため、外形寸法および質量は標準機と同じになります。主回路電圧はAC380・400・415V50/60Hzとなります。
※別売オプション部品の機体同調サーミスタが必要です。
※冷媒は密閉容器に封入されています。-C機には冷媒R32のSDS(安全データシート)を付属しています。
※電装部保護構造:IP54相当(ただし、配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。)
※省エネのため、室温によりファンモータの回転数が変化します。そのため、騒音が変化することがありますが、故障ではありません。不確かさ:0.4dB(K=2)
※輸送振動性能は標準機での性能です。
※漏電遮断器は本製品には付属しておりません。別途お客様にてご用意ください。
※タンク液面計の黄線は最高液面、赤線は最低液面を表します。
※異電圧仕様(-500)は0.55kW(50/60Hz)×2Pとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ





















