曜日別特売

チラー10型

チラー10型 - ダイキン工業チラー10型 - ダイキン工業チラー10型 - ダイキン工業チラー10型 - ダイキン工業チラー10型 - ダイキン工業チラー10型 - ダイキン工業チラー10型 - ダイキン工業チラー10型 - ダイキン工業

9シリーズからさらに進化した10シリーズインバータチラーです。
9シリーズインバータチラーの長所を引き継ぎ、体積・質量を大幅ダウンさせたトランスレス400V仕様を新しくラインナップしました。
高い省エネ率を実現
使用可能範囲の拡大でより使いやすく
好評の高精度±0.1℃液温制御
電装ボックス保護等級はIP54相当
環境負荷低減
作業性・メンテナンス性アップ

用途
マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
内容量
1台
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※電装部保護構造:IP54相当(ただし、配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。)
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
冷却能力(kW)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
馬力(HP)
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05498977AKW32AC500【チラー】相当馬力:1.23.2(50/60Hz)
¥2,226,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05498986AKW45A-500【チラー】相当馬力:1.54.5(50/60Hz)
¥980,000
¥849,800
¥934,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499002AKW43AC500【チラー】相当馬力:1.54.3(50/60Hz)
¥2,694,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499011AKW14AC500【チラー】相当馬力:0.51.4(50/60Hz)
¥1,816,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499020AKW45AC500【チラー】相当馬力:1.54.5(50/60Hz)
¥1,018,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499038AKW58AC550【チラー】相当馬力:25.8(50/60Hz)
¥2,849,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499056AKW58AC500【チラー】相当馬力:25.8(50/60Hz)
¥1,478,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499099AKW56A-500【チラー】相当馬力:25.6(50/60Hz)
¥3,743,000
¥3,298,000
¥3,627,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499108AKW92AC500【チラー】相当馬力:39.2(50/60Hz)
¥1,922,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499117AKW32A-500【チラー】相当馬力:1.23.2(50/60Hz)
¥2,182,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499142AKW35AC500【チラー】相当馬力:1.23.5(50/60Hz)
¥805,000
¥689,800
¥758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499187AKW90A-500【チラー】相当馬力:39.0(50/60Hz)
¥4,523,000
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499196AKW56AC500【チラー】相当馬力:25.6(50/60Hz)
¥3,840,000
¥3,298,000
¥3,627,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499212AKW18AC500【チラー】相当馬力:0.51.8(50/60Hz)
¥689,000
¥589,800
¥648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05499221AKW90AC500【チラー】相当馬力:39.0(50/60Hz)
¥4,638,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする