サウナマット【スワリンコ】専用収納棚
スワリンコ専用収納棚です。上段部に20枚+20枚(合計40枚)が収納できます。下段部は使用済のマット置きとして使用できます。脚部にはアジャスターがついており、がたつき等の調整が容易にできます。
- 用途
- お風呂・サウナで使用する「スワリンコ」の専用収納棚
- 材質
- スチールパイプ(プラスチックコーティング)
- 質量(kg)
- 6
- サイズ(mm)
- w580xD380xH870
- 収納枚数(枚)
- 40
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























