サウナマット【スワリンコ】専用収納棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
チャコール
内容量1台注文コード78084216品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スワリンコ専用収納棚です。上段部に20枚+20枚(合計40枚)が収納できます。下段部は使用済のマット置きとして使用できます。脚部にはアジャスターがついており、がたつき等の調整が容易にできます。

用途お風呂・サウナで使用する「スワリンコ」の専用収納棚材質スチールパイプ(プラスチックコーティング)質量(kg)6チャコールサイズ(mm)w580xD380xH870収納枚数(枚)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,300/税込3,630
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする