山崎実業
インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) インナーボックス:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
550
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
インナーボックス:700
寸法(cm)
本体:W13×D13×H8.3
耐熱温度(℃)
インナーボックス:170
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085336
10710
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください