10710 インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 78085336

10710 インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 78085336
10710 インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 78085336
10710 インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 78085336
10710 インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 78085336
10710 インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 78085336

インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085336
品番
10710
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) インナーボックス:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
550
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
インナーボックス:700
寸法(cm)
本体:W13×D13×H8.3
耐熱温度(℃)
インナーボックス:170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする