インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ホワイト

インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ホワイト - 山崎実業インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ホワイト - 山崎実業インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ホワイト - 山崎実業インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ホワイト - 山崎実業インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ホワイト - 山崎実業
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) インナーボックス:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
550
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
インナーボックス:700
寸法(cm)
本体:W13×D13×H8.3
耐熱温度(℃)
インナーボックス:170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808522110709
¥2,700
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする